Türkantriegel mit Kipphebel Typ 17
Türkantriegel mit Kipphebel Typ 17
TRKTRIGL-KIPPHBL-SILBER-17X200MM
Art.-Nr. 0688505820
EAN 4038898801146
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gute Kraftübertragung über den einfach zu bedienenden Kipphebel
- Einsetzbar bis 10 mm Bodenluft oder Falzluft
Hinweis
Nicht geeignet für den Einsatz in Feuchträumen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet für zweiflügelige Holztüren, hält den Standflügel fest.
![]() | |
Geeignet für | Zweiflügelige Zimmertüren |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Lackiert |
Farbe | Silberfarben |
Länge (A) | 200 mm |
Lochabstand (B) | 150 mm |
Breite | 17 mm |
Tiefe | 15 mm |
Riegeldurchmesser | 7,5 mm |
Hubhöhe (D) | 16 mm |
Lieferumfang | 1x Türkantriegel, 1x Schließblech |