Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Türkantriegel mit Kipphebel Typ 20

Türkantriegel mit Kipphebel Typ 20
TRKTRIGL-KIPPHBL-SILBER-20X250MM

Art.-Nr. 0688505850

EAN 4038898801290

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Türkantriegel mit Kipphebel Typ 20

Art.-Nr. 0688505850

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gute Kraftübertragung über den einfach zu bedienenden Kipphebel
  • Hohe Bruchfestigkeit durch Stahl als Werkstoff

  • Hubhöhe des Bolzens 16 mm: Einsetzbar bis 10 mm Bodenluft oder Falzluft
Hinweis

Nicht geeignet für den Einsatz in Feuchträumen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für zweiflügelige Holztüren, hält den Standflügel fest.

Geeignet für

Zweiflügelige Zimmertüren

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Lackiert

Farbe

Silberfarben

Länge (A)

250 mm

Lochabstand (B)

195 mm

Breite

20 mm

Tiefe

15 mm

Riegeldurchmesser

10 mm

Hubhöhe (D)

16 mm

Lieferumfang

1x Türkantriegel, 1x Schließblech

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen