Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Türschließer GTS 690 (EN 5-6) Mit Gleitschiene

Türschließer GTS 690 mit Gleitschiene (EN 5-6)
TRSHL-GLEITSHN-GTS690-(5-6)-WEISS

Art.-Nr. 0688001702
EAN 4045989886579

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Türschließer GTS 690 (EN 5-6) Mit Gleitschiene

Art.-Nr. 0688001702

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der stärkste Türschließer für das Objekt

Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf



Zusätzlicher Schutz


Das Abdeckcover kann nur mit Werkzeug abgenommen werden.



Aluminiumkörper


Schlankes Design



Exakte Regulierung der Schließgeschwindigkeit, Endschlages und der Öffnungsdämpfung über eine Innensechskantschraube frontseitig


  • Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden
Hinweis

Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung einer mechanischen Feststellung, Federklemmung oder Sturzfutterwinkel nicht zulässig.



Öffnungsdämpfung außer Funktion bei Kopfmontage/Bandgegenseite.



Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.

Anwendungsgebiet

Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)

Kopfmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich

Geeignet für

Haustüren, Wohnungseingangstüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren, Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Bürotüren, Praxistüren, Paniktüren

Beschlagsausführung

Mit Gleitschiene

Passend für Anzahl Türen

1

Brandschutzgeprüft

Ja

Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040

Nein

Geeignet für Türbreite min./max.

1250-1400 mm

Geeignet für Türstärke min./max.

35-120 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Montagevariante

Bandseite: Normalmontage, Bandgegenseite: Kopfmontage, Mit Montagegrundplatte

Farbe

Verkehrsweiß RAL 9016

Türschließergröße min./max.

5-6

Werkstoff

Aluminium/ Edelstahl/ Kunststoff/ Stahl

Oberfläche

Lackiert

Öffnungswinkel Bandseite

180 Grad

Öffnungswinkel Bandgegenseite

140 Grad

Schließgeschwindigkeit

Stufenlos einstellbar über Ventil 140° - 0° Bandgegenseite Kopfmontage, Stufenlos einstellbar über Ventil 180° - 0° Bandseite Normalmontage

Öffnungsdämpfung

Ab 70° stufenlos einstellbar

Endschlag

Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0°

Temperatureinsatzbereich min./max.

-15 bis 40 °C

Normen

EN 1154:1996 + A1:2002

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Bauprodukt

Ja

Lieferumfang

1 x Türschließer, 1 x Montageplatte, 1 x Abdeckcover, 1 x Gleitschine, 1 x Schhließerarm, 1 x xBefestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Öffnungsbegrenzung für Türschließer mit Gleitschiene

OEFNGBEGRENZR-F.TRSHL-M.GLEITSHN

x 1 St.
Sturzfutterwinkel für Türschließer mit Scherengestänge oder Gleitschiene

ZB-STURZFUTTERWINKEL-TRSHL-GTS690-5-6

x 1 St.
Sturzfutterwinkel für Gleitschiene

ZB-STURZFUTTERWINKEL-TRSHL-GLEITSCHIENE

x 1 St.
Adaptionsprofil für Türschließer mit Gleitschiene

ADAPTPRFL-F.TRSHL-M.GLEITSHN

x 1 St.
Gleitschuh für Türschliesser mit Gleitschiene

GLEITSHH-F.TRSHL-GLEITSHN

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen