Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Türspion Typ A mit Kristalllinse und 170° Sichtwinkel

Türspion mit Kristalllinse Typ A
TRSPION-A-170-MS-(NI)-BO12-(35-55MM)

Art.-Nr. 0688191011

EAN 4024835180412

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Türspion Typ A mit Kristalllinse und 170° Sichtwinkel

Art.-Nr. 0688191011

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Typ A; mit Kristalllinse
  • Weitwinkeleffekt ermöglicht den Einblick in fast alle Bereiche vor der Tür
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Bei allen gängigen Innentüren einsetzbar

Werkstoff

Messing

Geeignet für Türstärke min./max.

35-55 mm

Oberfläche

Vernickelt

Glanzgrad

Hochglanz

Sichtfeld

170 Grad

Passend für Lochdurchmesser

12 mm

Durchmesser

15 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen