Türspion Typ B mit Kristalllinse und 200° Sichtwinkel
Türspion mit Kristalllinse Typ B
TRSPION-B-200-VN/MAT-BO14-(35-55MM)
Art.-Nr. 0688191012
EAN 4048539282371
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Weitwinkeleffekt ermöglicht den Einblick in fast alle Bereiche vor der Tür
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Bei allen gängigen Innentüren einsetzbar
- Um ca. 4-17 mm verlängerbar
![]() | |
Werkstoff | Messing |
Geeignet für Türstärke min./max. | 35-55 mm |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Sichtfeld | 200 Grad |
Passend für Lochdurchmesser | 14 mm |
Durchmesser | 27 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!