Türstopper Typ G
Türstopper Typ G
TRSTOPR-G-A2-MATT
Art.-Nr. 0686191200
EAN 4045727078525
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
3-Punkt-Befestigung mittels einer Schraube (sichtbar) und zwei einvulkanisierten Sicherungsbolzen ∅ 8 mm
- Stoppt die Tür und schützt vor Beschädigungen
Hinweis
Befestigungsmaterial beiliegend!
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Bodenmontage |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff Abdeckung | Edelstahl |
Werkstoff Puffer | Gummi |
Farbe Gummipuffer | Schwarz |
Glanzgrad | Matt |
Durchmesser | 65 mm |
Höhe | 25 mm |
Lieferumfang | 1x Türstopper, 1x Abdeckhaube, 1x Nylon Dübel 8 mm, 1x Linsensenkkopfschraube 5,5 x 70mm, 1x Bohrlehre |