Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Türstopper Typ H

Türstopper Typ H
TRSTOPR-H-A2-MATT

Art.-Nr. 0686191210

EAN 4045727078532

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Türstopper Typ H

Art.-Nr. 0686191210

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Unsichtbare 1 Punkt-Befestigung und zusätzlicher Verdrehsicherung
  • Stoppt die Tür und schützt vor Beschädigungen
Hinweis

Befestigungsmaterial beiliegend!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

Bodenmontage

Montageart

Zum Anschrauben

Werkstoff Gehäuse

Leichtmetall

Werkstoff Abdeckung

Edelstahl

Werkstoff Puffer

Gummi

Farbe Gummipuffer

Schwarz

Glanzgrad

Matt

Durchmesser

50 mm

Höhe

37 mm

Lieferumfang

1x Türstopper inkl. Abdeckung, 1x Linsensenkkopfschraube 5,5 x 70 mm, 1x Sicherungsstift, 1x Nylon Dübel 8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen