Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Türstopper Typ K

Türstopper Typ K
TRSTOPR-K-A2-MATT

Art.-Nr. 0686191240

EAN 4045727078754

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Türstopper Typ K

Art.-Nr. 0686191240

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

1-Punkt-Befestigung, unsichtbar

  • Verdeckte Verschraubung

  • Stoppt die Tür und schützt vor Beschädigungen
Hinweis

Befestigungsmaterial beiliegend.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für die Wandmontage.

Geeignet für

Wandmontage

Montageart

Zum Anschrauben

Werkstoff Gehäuse

Aluminium

Werkstoff Abdeckung

Edelstahl

Werkstoff Puffer

PVC

Farbe Gummipuffer

Schwarz

Oberfläche

Blank

Glanzgrad

Matt

Durchmesser

40 mm

Höhe

93 mm

Lieferumfang

1x Türstopper inkl. Abdeckung, 1x Linsensenkkopfschraube 5,5 x 70 mm, 1x Nylon Dübel 8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen