Türstopper Typ N
Türstopper Typ N
TRSTOPR-N-KST-GRAU-D30/29MM
Art.-Nr. 0686191289
EAN 4048539581528
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Schutz von Türen
- Stoppt die Tür und schützt diese vor Beschädigungen
- Leicht elastisch, um Schäden an Türen zu vermeiden
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Boden- und Wandmontage |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Grau |
Durchmesser | 30 mm |
Höhe | 25 mm |
