U-Klammer Typ 4
U-Klammer Typ 4
KLR-U-PSA-CLIP-METALL-(A3A)
Art.-Nr.
050051510
EAN 4047376891180
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Rechtwinklig, Haken innerhalb
Schnelle Montage durch einfaches Aufstecken
- Handmontage möglich
- Kein zusätzliches Bohren oder Schrauben
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Verbindung zweier Komponenten, z. B. Zierleisten, Profilen, Verkleidungen, etc.
Befestigungsdicke min./max. | 1-1,5 mm |
Abstand Schenkel | 2 mm |
Klammerbreite | 13 mm |
Klammerhöhe | 8,5 mm |
Materialstärke | 0,4 mm |
Werkstoff | Federstahl CK 67 |
Oberfläche | Farblos verzinkt |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 9616796 |