UNI-Top Kreissägeblatt
Kreissägeblatt UNI-Top
KRSAEBLA-HO-HM-WZ-160X24X20
Art.-Nr. 0611616024
EAN 4038898071570
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für verschiedene Sägen
Je nach Durchmesser für Handkreissäge, Kapp- und Gehrungssäge, Paneelsäge, Tischkreissäge geeignet.
Reduzierring beiliegend bei Art.-Nr. 0611615024, 0611616024, 0611617024, 0611618030
Datenblätter(X)
Hart- und Weichholz, Spanplatten (roh, beschichtet, furniert), Schalungsbretter, Kunststoffe, Verbundstoffe und Nicht - Eisen-Metalle (Aluminium, Kupfer und Messing)
|  | |
| Durchmesser x Sägenschnittbreite/Stammblattstärke x Bohrung | 160 x 2,8 / 1,6 x 20 mm | 
| Anzahl Zähne | 24 STK | 
| Zahnform | Wechselzahn | 
| Drehzahl max. | 11900 U/min | 
| Zu bearbeitender Werkstoff | Hartholz, Holz mit Metall, Kunststoff, Nichteisenmetall, Schalungsbretter, Spanplatten (beschichtet), Spanplatten (furniert), Spanplatten (roh), Verbundstoffe, Weichholz | 
| Passend für Maschinentyp | Handkreissäge | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!