UNI-Top Kreissägeblatt
Kreissägeblatt UNI-Top
KRSAEBLA-HO-HM-WZ-250X42X30
Art.-Nr. 0611625042
EAN 4038898071754
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für verschiedene Sägen
Je nach Durchmesser für Handkreissäge, Kapp- und Gehrungssäge, Paneelsäge, Tischkreissäge geeignet.
Reduzierring beiliegend bei Art.-Nr. 0611615024, 0611616024, 0611617024, 0611618030
Datenblätter(X)
Hart- und Weichholz, Spanplatten (roh, beschichtet, furniert), Schalungsbretter, Kunststoffe, Verbundstoffe und Nicht - Eisen-Metalle (Aluminium, Kupfer und Messing)
![]() | |
Durchmesser x Sägenschnittbreite/Stammblattstärke x Bohrung | 250 x 3,0 / 2,0 x 30 mm |
Anzahl Zähne | 42 STK |
Zahnform | Wechselzahn |
Drehzahl max. | 7600 U/min |
Nebenlöcher | Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) |
Zu bearbeitender Werkstoff | Hartholz, Holz mit Metall, Kunststoff, Nichteisenmetall, Schalungsbretter, Spanplatten (beschichtet), Spanplatten (furniert), Spanplatten (roh), Verbundstoffe, Weichholz |
Passend für Maschinentyp | Tisch- und Formatkreissägen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!