Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

UNI-Top Kreissägeblatt

Kreissägeblatt UNI-Top
KRSAEBLA-HO-HM-WZ-300X60X25,4

Art.-Nr. 0611630061

EAN 4038898071785

Preis für gewählte Verpackungseinheit
UNI-Top Kreissägeblatt

Art.-Nr. 0611630061

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das universelle Kreissägeblatt für die Baustelle. Für saubere Schnitte in den unterschiedlichsten Materialien.

Passend für verschiedene Sägen


Je nach Durchmesser für Handkreissäge, Kapp- und Gehrungssäge, Paneelsäge, Tischkreissäge geeignet.

Hinweis

Reduzierring beiliegend bei Art.-Nr. 0611615024, 0611616024, 0611617024, 0611618030

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Hart- und Weichholz, Spanplatten (roh, beschichtet, furniert), Schalungsbretter, Kunststoffe, Verbundstoffe und Nicht - Eisen-Metalle (Aluminium, Kupfer und Messing)

Durchmesser x Sägenschnittbreite/Stammblattstärke x Bohrung

300 x 2,2 / 1,8 x 25,4 mm

Anzahl Zähne

60 STK

Zahnform

Wechselzahn

Drehzahl max.

2000 U/min

Nebenlöcher

Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)

Zu bearbeitender Werkstoff

Hartholz, Holz mit Metall, Kunststoff, Nichteisenmetall, Schalungsbretter, Spanplatten (beschichtet), Spanplatten (furniert), Spanplatten (roh), Verbundstoffe, Weichholz

Passend für Maschinentyp

Tisch- und Formatkreissägen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen