UP-Elektronik-Dose Kaiser
Unterputz Zweikammer-Elektronik-Dose Kaiser
GERDO-UP-ELECTRONIC-VDE-H67MM/D60MM
Art.-Nr.
0975010400
EAN 4050382295583
Preis für gewählte Verpackungseinheit
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29928530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29928529.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29928531.jpg)
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bietet Platz für zusätzliche elektronische Komponenten (EIB-Aktoren, Funksteuerungselemente, etc.)
- Vier Schraubdome inkl. zwei Geräteschrauben
- EN 20 und EN 25 Einführungen
- Inklusive Trennwand zur Unterbringung unterschiedlicher Spannungsarten
Hinweis
Kompatibel mit UP-Gerätedosen/-Geräte-Verbindungsdosen Standard Art.-Nr. 0975010401, 0975010402, 0975010403, 0975010404
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Höhe | 67 mm |
Länge x Breite | 149 x 78 mm |
Einbaudurchmesser (Ø) | 60 mm |
Anzahl/Typ Kabel/Rohreinführungen | 14 + 1 EN 20, 6 EN 25 |
Flammwidrig | 650 °C |
Schutzart IP | IP 20 |
Werkstoff | PS - Polystyrol |
Halogenfrei | Ja |
Durchmesser (Ø) | 60 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!