UP-Geräte-Verbindungsdose Standard
Unterputz-Geräteverbindungsdose Standard
GERVERBDO-UP-VDE-NAGELLA-H63MM/D60MM
Art.-Nr.
0975010404
EAN 4024835651141
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kompatibel zu Kaiser Gerätedosen mit Snap-Rast-Kupplung
Vier Schraubdome
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Ausführung | Mit Nagellaschen |
Höhe | 63 mm |
Einbaudurchmesser (Ø) | 60 mm |
Anzahl/Typ Kabel/Rohreinführungen | 2 EN 16, 9 + 1 EN 20 |
Flammwidrig | 650 °C |
Schutzart IP | IP 20 |
Werkstoff | PS - Polystyrol |
Halogenfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!