UP-Wandauslassdose rund
Wandauslassdose Unterputz rund
WANDAUSLDO-UP-DECKEL-PUTZDECKEL-D36MM
Art.-Nr. 0975010410
EAN 4099618136757
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vereinfachte Montage durch runde Bauform
- Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre (3 x EN20, 2 x EN25)
- Unkomplizierte Ausleitung von Kabeln und Leitungen im Unterputzbereich
- Lieferumfang: UP-Wandauslassdosen, Deckel weiß, Putzdeckel rot (10 Stück je Verpackungseinheit)
Hinweis
Nicht als Verbindungsdose zu verwenden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Als Anschlussdose für Wandleuchten.
Höhe x Breite x Tiefe | 45 x 36 x 36 mm |
Flammwidrig | 650 °C |
Schutzart IP | IP 20 |
Werkstoff | PS - Polystyrol |
Halogenfrei | Ja |