USB-A Netzteil und Magnetladekabel
Ladegerät Taschen-/Stirnleuchte Magnetic Charge
LADEGER-F.TLA/STIRNLEUCHT-USB-MAGN
Art.-Nr. 0827806850
EAN 4065233065338
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für wiederaufladbare LED-Taschen- und –Stirnleuchten mit Magnetladesystem
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Schutzart IP Netzteil | IP 20 |
Schutzklasse Netzteil | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Nennspannung | 5 V/DC |
Ladespannung min./max. | 100-240 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Anschlussart | USB Typ A, Magnetisches Laden |
Leitungslänge | 1200 mm |