USB-Ladeadapter AUL 18 COMPACT M-CUBE
Akku USB-Ladeadapter AUL 18 COMPACT
ZUSAGER-AKKU-(AUL 18 COMPACT)
MASTER M-CUBE
Art.-Nr.
5701447000
EAN 4099618024504
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dieser USB-Ladeadapter ermöglicht die Nutzung des Maschinenakkus zum Betrieb von zwei USB-C Ladegeräten mit jeweils 45 W und 12 W Leistung
- Kompaktes Design ermöglicht die mobile Nutzung der Energiereserven
- Die hohe Ladeleistung von 45 W und 12 W ermöglicht ein schnelles Aufladen eines geeigneten Endgeräts
- USB-C Ladeeinheiten bieten einen universalen Einsatzbereich für Smartphone, Tablet, Laptop und mehr
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge x Breite x Höhe | 100 x 75 x 30 mm |
Maschinengewicht mit Akku | 800 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!