Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Über-Totpunktspanner mit Gurt und A2-Flachhaken

Über-Totpunktspanner mit Gurt und A2-Flachhaken
SPN-UEBRTOTPKT-A2-GURT-FLACHHAK-L152MM

Art.-Nr. 088050017

EAN 4024835848855

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Über-Totpunktspanner mit Gurt und A2-Flachhaken

Art.-Nr. 088050017

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

152 mm

Breite (B)

58 mm

Höhe (H)

25,8 mm

Lochabstand (A)

28 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen