Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Übergangsstück

Übergangsstück aus Messing
UEBRGSTK-MS-IG-AG-RP3/8XG3/8ZO

Art.-Nr. 0886000570

EAN 4048539514946

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Übergangsstück

Art.-Nr. 0886000570

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Messing, Trinkwasser geeignet

Anschlussgewinde

IG Rp 3/8 Zoll x AG R 3/8 Zoll

Nennweite DN

DN 8

Schlüsselweite (SW)

19 mm

Länge (L)

23,5 mm

Auflagefläche Dichtung min. (S1)

3,3 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen