Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Überwurfmutter

Überwurfmutter
ARM-ZSA-UEBRWURFMU-D6MM

Art.-Nr. 0884616200

EAN 4038898874409

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Überwurfmutter

Art.-Nr. 0884616200

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Die Einschraubgewinde sind kegelig und daher selbstdichtend

  • Die Größe des Einschraubgewindes ist abhängig von der Schmierstelle/Verteilerstelle.
Hinweis

Die Überwurfmuttern sind nur für den Einsatz im Niederdruck-Bereich geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Passend für alle Schneidringverschraubungen

Geeignet für Schlauchaußendurchmesser

6 mm

Schlüsselweite (SW)

12 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen