Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Überwurfnippel

Überwurfnippel aus Messing
UEBRWURFNPL-MS-DN12-AG-G1/2ZO

Art.-Nr. 0886000402

EAN 4046778231266

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Überwurfnippel

Art.-Nr. 0886000402

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Alternative für Doppelnippel
  • Direkter Anschluss an ein Innengewinde, dadurch kein Doppelnippel mehr erforderlich

  • Nur eine Verschraubung pro Verbindung, dadurch höhere Sicherheit und Einsparung einer Überwurfmutter und einer Dichtung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Verbinden zweier Edelstahlwellrohrleitungen


Zum Anschluss an Innengewinde

Anleitung

Die Montage erfolgt wie bei einer Überwurfmutter, d.h. Überwurfnippel über das Rohr schieben, Rohr stauchen, Dichtung dazwischen und verschrauben.

Werkstoff

Messing

Anschlussgewinde

AG G 1/2 Zoll

Nennweite DN

DN 12

Innendurchmesser (DI)

16,0 mm

Schlüsselweite (SW)

24 mm

Länge

19 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen