Überwurfnippel
Überwurfnippel aus Messing
UEBRWURFNPL-MS-DN20-AG-G1ZO
Art.-Nr. 0886000404
EAN 4046778231303
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Alternative für Doppelnippel
- Direkter Anschluss an ein Innengewinde, dadurch kein Doppelnippel mehr erforderlich
- Nur eine Verschraubung pro Verbindung, dadurch höhere Sicherheit und Einsparung einer Überwurfmutter und einer Dichtung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Verbinden zweier Edelstahlwellrohrleitungen
Zum Anschluss an Innengewinde
Anleitung
Die Montage erfolgt wie bei einer Überwurfmutter, d.h. Überwurfnippel über das Rohr schieben, Rohr stauchen, Dichtung dazwischen und verschrauben.
![]() | |
Werkstoff | Messing |
Anschlussgewinde | AG G 1 Zoll |
Nennweite DN | DN 20 |
Innendurchmesser (DI) | 25,4 mm |
Schlüsselweite (SW) | 36 mm |
Länge | 23 mm |