Uhlová brúska EAG 115

Uhlová brúska EAG 115
UHLOVA BRUSKA EL 850W EAG115

Obj. č. 5717004010

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Uhlová brúska EAG 115

Obj. č. 5717004010

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x1 ks

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Powerful and handy 850 W angle grinder. Ideal for light grinding and cutting work, such as deburring.

Menovité napätie

230 V/AC

Frekvencia min./max.

50 / 60 Hz

Trieda ochrany

Trieda ochrany II/ochranná izolácia

Príkon

850 W

Voľnobežné otáčky max.

11000 ot/min

Priemer rozbrusovacích kotúčov max.

115 mm

Druh závituxpriemer závitu vretena

M14

Hmotnosť stroja

1,6 kg

Dĺžka kábla

2 m

Obj. č. ! common.detail.customermaterialnumber !