Ultra-Reiniger
Allzweckreiniger Ultra
ALLZWREINIG-ULTRA-20LTR
Art.-Nr. 5997538696
EAN 4055374075143
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Industrieller Entfetter. Ein Ätzkali, Alkalimetall-Tripolyphosphat, Tenside und Korrosionsschutzverbindung in einem wässrigen Medium.
Niemals mit anderen Chemikalien vermischen.
Nur für den industriellen und professionellen Einsatz.
Sicherheit und Hygiene bei der Arbeit:
Bei der Arbeit mit dem Ultra-Reiniger nicht essen, trinken oder rauchen. Tragen Sie Schutzausrüstung (Schutzbrille, Schutzscheibe, Gummistiefel, Gummihandschuhe und Schutz-Overall).
- Risiko gefährlicher Reaktionen: Oxidierende Substanzen, starke Säuren, Aluminium und Aluminiumlegierungen.
- Zu vermeidende Zustände: Temperaturen über 50 °C können zur Zersetzung der Verbindung führen.
- Inkompatible Materialien: Oxidierende Substanzen, starke Säuren, Aluminium und Aluminiumlegierungen.
- Gefährliche Zersetzungsprodukte: Das Mittel zersetzt sich nicht unter normalen Bedingungen. Bei der thermalen Zersetzung werden Kohlenstoffoxide, Stickoxide und Amindämpfe freigesetzt.
Gefahr
Kann zur Korrosion anderer Metalle führen. Kann schwere Hautverbrennungen und
Augenschäden verursachen. Nach der Arbeit mit dem Produkt gründlich mit Wasser abwaschen. Während der Arbeit mit diesem Produkt
nicht essen, trinken oder rauchen. Tragen Sie Schutzhandschuhe, einen Schutz-Overall,
eine Schutzbrille und verwenden Sie einen Gesichtsschutzschirm.
BEI VERSCHLUCKEN DES PRODUKTS: Wenn Sie sich unwohl fühlen, wenden Sie sich an das TOXIKOLOGIE-INFORMATIONSZENTRUM oder Ihren Arzt.
BEI KONTAKT DES PRODUKTS MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Waschen Sie die Haut mit Wasser oder duschen Sie.
BEI KONTAKT DES PRODUKTS MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Falls zutreffend, Kontaktlinsen herausnehmen, sofern dies problemlos möglich ist. Weiter ausspülen. Enthält Ätzkali.
Datenblätter(X)
Der verdünnte Reiniger ist für den industriellen Gebrauch vorgesehen, um Maschinen, Maschinenkomponenten und Produkte zu entfetten und zu reinigen, für die eine gründliche Fettbeseitigung erforderlich ist.
Je nach Fettmenge wird die Verdünnung von einem Teil des Konzentrats in 5 bis 75 Teilen Wasser empfohlen. Bei einer dickeren Fettschicht ist eine höhere Konzentration des Ultra-Reinigers erforderlich. Das maximale Mischverhältnis beträgt 1:1. Die vorbereitete Lösung kann zum Eintauchen von Komponenten, zur Druckreinigung oder zum Entfernen von Verschmutzungen mithilfe eines Bürsten-Bohreraufsatzes oder einer Handbürste vor dem Abspülen eingesetzt werden, nachdem das Mittel 5 bis 10 Minuten eingewirkt hat. Nach dem Entfetten mit reichlich Wasser abspülen. Höhere Konzentrationen können zu Lackschäden führen.
Inhalt | 20 l |
Gebinde | Kanister |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Farbe | Farblos |
pH-Wert | 12-13 |
Dichte | 1100 kg/m³ |
pH-Wert Bedingung | bei 20°C |
Inhaltsgewicht | 22 kg |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Biologisch abbaubar | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C |