Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Umsteckklinge

Umsteckklinge
UMSTEKLI-SZ4,0/PZ2

Art.-Nr. 06138096

EAN 4049557637549

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Umsteckklinge

Art.-Nr. 06138096

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Durch eine Spezialbehandlung hohe Abtriebsfestigkeit

  • Mit Würth Farbleitsystem für schnelle Zuordnung

  • Black-Point-Spitze für hohe Passgenauigkeit

  • 6-kant-Aufnahme von 6,35 mm = 1/4 Zoll
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

PZ2, Schlitz 6 mm

Abtriebart

PZ + Schlitz

Länge

175 mm

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen