Ungleiches Doppelverbindungsstück
Schnellanschluss, ungleichmäßig
SHNLSTEVERB-GERADE-KST-D12-10MM
Art.-Nr. 0885220210
EAN 4056807114705
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C
- Betriebsdruck: Unterdruck -0,99 bar bis 15 bar (max. 10 bar bei Durchflussreglern)
Produktinformationen
Datenblätter(X)