Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Uni-Kleber Extra

Kontaktklebstoff Uni-Klebstoff Extra
KONTKLEBST-NPREN-UNIKLEBER-EXTRA-185ML

Art.-Nr. 0893100022

EAN 4045989459438

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Uni-Kleber Extra

Art.-Nr. 0893100022

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kontaktklebstoff auf Neoprenbasis

Breites Haftspektrum


Nahezu alle Materialien können miteinander verbunden werden



Gut spachtel- und streichbar


  • Lässt sich mit Pinsel und Zahnspachtel einfach auf die zu verklebende Fläche auftragen

  • Anstrichverträglich mit den meisten Farben


Alterungsbeständig


Langjährige Klebeverbindung gewährleistet



Gute Elastizität


Gleicht Materialbewegungen aus



Hohe Beständigkeit


Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Wasser sowie Alkohol



Silikonfrei

Hinweis
  • Nicht anwendbar auf Styropor, Weich- PVC, PVC-Folien, PE und PP

  • Glatte Oberflächen sollten angeschliffen werden

  • Bedingt beständig gegen Feuchtigkeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Verkleben von Beschichtungen sowie anderen Flächenverklebungen.

Anleitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Den Klebstoff mit Pinsel oder fein gezahntem Spachtel (Zahnungstiefe ca. 1mm) auf beiden Flächen satt und gleichmäßig auftragen. Die Teile nach einer Ablüftzeit von ca. 10 - 15 Minuten kurz und fest zusammendrücken. Teile sind bis spätestens ca. 45 Minuten nach dem Auftragen des Klebstoffes zusammenzukleben.


Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Inhalt

185 ml

Gebinde

Tube

Chemische Basis

Neopren auf Lösungsmittelbasis

Farbe

Bernstein

Dichte / Bedingung

0,86 g/cm³ / vor Aushärtung, DIN 53479

Viskosität (Zähigkeit)

3200 mPas

Viskosität Bedingung

Brookfield

Auftragsmenge bei Flächenverklebung min./max. / Bedingung

250-300 g/m² / beidseitiger Auftrag

Pressdruck min./max.

7-8 N/mm²

Ablüftzeit min./max. / Bedingung

10 min-15 min / bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Offene Zeit max.

45 min

Offene Zeit Bedingung

bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Endfestigkeit max.

24 h

Verarbeitungstemperatur min./max.

12 bis 30 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 125 °C

Beständigkeit gegen

Alkohol, Verdünnte Säuren und Laugen, Wasser

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

18 Monate / bei 18°C, keine Sonneneinstrahlung

Silikonfrei

Ja

Lösemittelfrei

Nein

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Leimspachtel

LEIMSPACHT-ABS-VERZAHNUNG-4MM

Für den Leimauftrag von allen gängigen Flächen- und Montageleimen auf allen Holzarten
x 3 St.
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Schwere Ausführung
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen