Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Universal 2-Arm-Abzieher 5-teilig

Abzieher Universal zweiarmig
UNIVERSAL-2-ARM ABZ ZWEI ARMPAAREN

Art.-Nr. 1952004446

EAN 4056807821795

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Universal 2-Arm-Abzieher 5-teilig

Art.-Nr. 1952004446

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit 2 Armpaaren

Universell einsetzbarer


  • 2-Arm-Abzieher mit 2 extra schlanken und unterschiedlich breiten Armpaaren

  • Abzugsbreite bis 55 mm stufenlos einstell- und fixierbar

  • Geringe Baumaße, ideal auch bei beengten Platzverhältnissen


Schonende Abstützung auf der Welle durch kugelgelagerte Zentrierspitze

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. für Scheibenwischer-Arme, Batteriepole, kleine Lager (z.B. Lima), Hülsen, Buchsen etc.

Hakenbreite

15 mm

Hakennasenlänge

4 mm

Anzahl Arme

2 Paar

Abzugsgewicht max.

1,2 t

Spanntiefe

68 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen