Universal-Achsmanschette-Montageset kurz
Universal-Achsmanschette-Montageset kurz
ACHSMANS-SET-MONTAGE-(KURZE-AUSFHRNG)
Art.-Nr. 0820550
EAN 4024835803526
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verkürzte Reparaturzeit um bis zu 50%
Montage ohne Zerlegung der Kardan- und Achsgelenke
Öl- und fettbeständig
Einfache, kostensparende Lagerhaltung
Faltenbalg mit glatter Innenfläche
Lieferumfang:
- 1 Universal-Achsmanschette
- 1 Universal-Schlauchschelle, 7,0 x 178 mm
- 1 Universal-Schlauchschelle, 7,0 x 368 mm
- 1 Hochtemperatur-Gelenkfett
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Passend für alle gängigen Front- und Hinterrad-Kardangelenkverbindungen aller Pkw und Kleintransporter (Lkw) bis 3,5 t.
Passend für Front- und Hinterrad-Kardangelenkverbindungen japanischer Fahrzeugmarken.
Außendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser 2 | 20 mm |
Länge | 128 mm |
Lieferumfang | Universal-Achsmanschette, Universal- Schlauchschelle 7,0x178 mm, Universal- Schlauchschelle 7,0x368 mm, Hochtemperatur-Gelenkfett |
Farbe | Schwarz |
Ausführung | Kurz |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 4 STK |