Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Universal-Achsmanschette-Montageset lang

Universal-Achsmanschette-Montageset lang
ACHSMANS-SET-MONTAGE-(LANGE-AUSFHRNG)

Art.-Nr. 0820500

EAN 4024835324151

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Universal-Achsmanschette-Montageset lang

Art.-Nr. 0820500

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verkürzte Reparaturzeit um bis zu 50%

Montage ohne Zerlegung der Kardan- und Achsgelenke



Öl- und fettbeständig



Einfache, kostensparende Lagerhaltung



Lieferumfang:


  • 1 Universal-Achsmanschette

  • 1 Universal-Schlauchschelle, 7,0 x 178 mm

  • 1 Universal-Schlauchschelle, 7,0 x 368 mm

  • 1 Hochtemperatur-Gelenkfett
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Passend für alle gängigen Front- und Hinterrad-Kardangelenkverbindungen aller PKW und Kleintransporter (LKW) bis 3,5 t

Außendurchmesser

80 mm

Außendurchmesser 2

22 mm

Länge

155 mm

Lieferumfang

Universal-Achsmanschette, Universal- Schlauchschelle 7,0x178 mm, Universal- Schlauchschelle 7,0x368 mm, Hochtemperatur-Gelenkfett

Farbe

Schwarz

Ausführung

Lang

Anzahl Teile im Sortiment/Set

4 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen