Universal C-Bügel 4-teilig
C-Bügel Pressrahmen, Basisgerät 6-teilig
C-BÜGEL PRESSRAHMEN, BASISGERÄT 4-TEILIG
Art.-Nr. 1952006550
EAN 4056807273525
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Hilfe des C-Bügels und den dazu passenden, optional erhältlichen Druckstücken lassen sich Traggelenke, Silentlager, Hülsen und Buchsen direkt am Fahrzeug ein- und auspressen.
- Das Werkzeug wird mit einer Trapezgewindespindel Tr27 geliefert und kann durch herausdrehen des Gewindeadapters, jederzeit durch eine Mechadraulik-Spindel nachgerüstet werden.
- Die beiden Aufnahme-Adapter ermöglichen die direkte Aufnahme der Druckplatten aus dem Universal Werkzeugsatz zur De- und Montage von Buchsen, Lagern und Hülsen.
Lieferumfang:
- 1 x C-Bügel mit Gewindeadapter AG 1-1/2“-16 Gang x IG Tr27
- 1 x Trapezgewindespindel Tr.27 x 300 mm
- 1 x Spindel-Aufnahme-Adapter für Hülsen-Aufnahmeplatten
- 1 x C-Bügel-Aufnahme-Adapter für Hülsen-Aufnahmeplatten
Hinweis
- Optimale Ergänzung zu Art.-Nr. 1952003880
- Das Sortiment ist in zwei Varianten lieferbar. Bitte bei der Bestellung angeben.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set (10) | 4 STK |
Werkstoff (30) | Werkzeugstahl |
Produktgewicht (per Stück) (40) | 8956,000 g |