Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Universal-Domlager-Adapter für Federspanner Maximus

Domlager-Druckplatte Universal
DRKPL-F.FEDSPN

Art.-Nr. 1952003632

EAN 4062856575688

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Universal-Domlager-Adapter für Federspanner Maximus

Art.-Nr. 1952003632

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ermöglicht das Spannen der Feder unter Einbeziehung des Domlagers
  • Erweiterung des Federspanners-Anwendungsbereichs

  • Besonderer Vorteil bei Federn mit geringer Windungsanzahl, da automatisch immer eine Windung mehr gespannt wird

  • Kein Spannen der Feder auf Block, da herstellerseitig nicht erlaubt

  • Vereinfacht erheblich die De- und Montage bzw. ermöglicht diese erst

  • Die drehbare und fixierbare Aufnahmeplatte ist mit einer Universal-Lochteilung versehen

  • Die Aufnahme lässt sich zudem zwischen den Armen leicht ankippen

  • Der neue Adapter wird einfach anstatt der beiden Einzelbacken an den beiden oberen Federspanner-Armen befestigt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktgewicht (per Stück)

6297,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen