Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Universal-Entgrater

Entgratwerkzeug
ENTGRATWZG-KFZ-UNI-D15-35MM

Art.-Nr. 1952001442

EAN 4062856278466

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Universal-Entgrater

Art.-Nr. 1952001442

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Entgraten, Anfasen und Reparieren von beschädigten Gewinden, Schrauben, Rohren usw.

Klinge aus Wolfram legiertem Stahl (HRC 75 UP)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietU.a. für Edelstahl, gehärteten Stahl, Kupfer, Messing, Holz, Glasfaser, Hartplastik

Antrieb

5/16 Zoll

Antriebart

Sechskant

Durchmesser min.

15 mm

Durchmesser max.

35 mm

Drehzahl min.

0 U/min

Drehzahl max.

60 U/min

Produktgewicht (per Stück)

230,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen