Universal-Entgrater
Entgratwerkzeug
ENTGRATWZG-KFZ-UNI-D34-54MM
Art.-Nr. 1952001443
EAN 4062856440269
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Entgraten, Anfasen und Reparieren von beschädigten Gewinden, Schrauben, Rohren usw.
Klinge aus Wolfram legiertem Stahl (HRC 75 UP)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnwendungsgebietU.a. für Edelstahl, gehärteten Stahl, Kupfer, Messing, Holz, Glasfaser, Hartplastik
Antrieb | 5/16 Zoll |
Antriebart | Sechskant |
Durchmesser min. | 34 mm |
Durchmesser max. | 54 mm |
Drehzahl min. | 0 U/min |
Drehzahl max. | 60 U/min |
Produktgewicht (per Stück) | 290,000 g |