Universal-Getriebeheber-Aufsatz 2-teilig
Universal Getriebeheberaufsatz Typ 2
ZB-AUFSATZ-GETRHBR-UNI-TYP2
Art.-Nr. 1952004285
EAN 4099618172847
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verwendung in Verbindung mit einem Getriebeheber zur sicheren De- und Montage von Kfz-Getrieben
- Einfaches Anpassen auf Form und Größe des Getriebes
- Sicherer Halt während des Ein- und Ausbaus durch die im Abstand und Kippwinkel verstellbaren Getriebeauflagen, der vorderen und hinteren Quertraverse
- Das Getriebe lässt sich nach vorn/hinten sowie rechts/links ankippen/neigen
- Vorteile gegenüber Vorgänger
- Mittelträger mit Schrauben für Neigungsverstellung
- Gesichert gegen ungewollte Änderung der NeigungKippbare Auflagen mit getauchter Kunststoffschutzschicht
- 2 große Auflagen mit integrierter Kippverstellung
- Kompatibel für Getriebeheber mit Kolbenstange ∅ 30 mm
Lieferumfang:
- 1 x Getriebe-Aufsatz-Grundgerät
- 1 x Adapter für Getriebeheberkolbenstange ∅ 30 mm
Hinweis
Weitere Adapter für Kolbenstange ∅ 25 und 35 mm lieferbar
Anwendungsgebiet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
U.a. für Schalt-, Automatik und DSG-Getriebe
Werkstoff | Stahl / Stahl |
Gewicht | 12 kg |
Länge x Breite | 490 x 460 mm |
Traglast max. | 150 kg |
Neigungswinkel | 35 Grad |
Neigungswinkel 2 | 5 Grad |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!