Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Universal PKW Frontschoner

Front-Schutzabdeckung für Kfz
FRONT-KOTFLGLSHON-KFZ-NYLON-400X86CM

Art.-Nr. 08996002

EAN 4050641033598

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Universal PKW Frontschoner

Art.-Nr. 08996002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verhindert Lackkratzer, die bei Arbeiten am Fahrzeug durch herabfallende Werkzeuge oder bei der Montage von Bauteilen im Motorraum entstehen können. Lieferung in praktischer Tragetasche.

Probelauf und Leuchtenkontrolle mit montierter Abdeckung möglich


Großzügige, transparente Ausschnitte an den Scheinwerfern und am Kühlergrill



Großflächiger Schutz


Erlaubt Arbeiten rund um den Motorraum ohne mühsames Umplatzieren des Schoners



Optimale Anpassung an verschiedenen Karosserien


Die Gummilaschen lassen sich bequem und einfach rund um den Motorraum befestigen.



Waschbar


Das entfernbare Fleece-Futter kann mit der Waschmaschine gereinigt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Universeller Schutz von Kotflügeln, Kühlergrill, Stoßstange und Leuchten von Kleinwagen, Mittelklassefahrzeugen und SUV

Länge

400 cm

Breite

86 cm

Werkstoff

Nylon (Polyamid)

Farbe

Schwarz

Produktgewicht (per Stück)

1,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen