Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Universal-Werkzeug-Satz universal zur De- und Montage von Buchsen, Lagern und Hülsen 40-teilig

Werkzeugset für Buchsen und Lager 40-teilig
UNI-WERK-SATZ DE-U. MON BUCH, LAG U. HÜL

Art.-Nr. 1952003880

EAN 4058794286656

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Universal-Werkzeug-Satz universal zur De- und Montage von Buchsen, Lagern und Hülsen 40-teilig

Art.-Nr. 1952003880

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Praktisches Sortiment an Hülsen und Spindeln zum Auspressen und Einziehen von runden Lagern, Buchsen und Hülsen
  • Preiswerte Alternative zu fahrzeugspezifischen Werkzeugsätzen

  • Alle Hülsen lassen sich mechanisch bearbeiten und an die Arbeitsaufgabe anpassen

  • Alle Teile sind im Nachkauf einzeln lieferbar

  • Enthält insgesamt 20 Zug- und Druckhülsen mit einem Außendurchmesser von Ø 44 bis 82 mm. Die im Durchmesser um 2 mm ansteigenden Hülsen sind auch optimal für den Einsatz in einer Presse

  • Hülsen durch einseitige Abstufung stapelbar, dadurch auch für besonders lange Bauteile geeignet

  • Im Satz stehen 4 unterschiedliche Zugspindeln (L=450 mm) je nach Bauteilbohrung zur Verfügung

  • Minimale Reibung bei mechanischem Antrieb durch Zentrierbuchsen mit integriertem Drucklager

  • Für besonders fest sitzende und/oder eingerostete Bauteile können optional die Würth Mechadraulik 12 t (Art. Nr. 1952004080) bzw. der Würth Hohlkolbenzylinder 17t (Art. Nr. 1952004090) eingesetzt werden


Lieferumfang


  • 20x Hülsen (I Ø 34 - 72 mm / A Ø 44 - 82 mm / H = 55 mm)

  • 6x Hülsen-Aufnahmeplatte

  • 2x Zentrierbuchse mit Drucklager

  • 4x Spindel (M10x1,5 – M12x1,75 – M14x2,0 – M16x2,0)

  • 8x Druckmutter (2 x M10 – 2 x M12 – 2 x M14 – 2 x M16)

  • 1 x Hochleistungs-Spindelschmierfett
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Silentlager

  • Radlager

  • Hülsen

  • Buchsen aus Metall-Kunststoff-Messing etc.

Anzahl Teile im Sortiment/Set (10)

40 STK

Werkstoff (30)

Werkzeugstahl

Produktgewicht (per Stück) (40)

15420,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hohlkolben-Mechadraulik-Zylinder 12 Tonnen Renault, Nissan, Opel 7-teilig

MECHADR ZYL SATZ 12TO, 8MM HUB, IN GEWAD

Hohlkolben Hydraulik-Kurzhubzylinder für die universelle Verwendung mit Spezialwerkzeugen
x 1 St.
Hohlkolben-Hydraulik-Zylinder, 17 Tonnen universal

HYDRZYL-17-TO-HUB-43MM-SCHRAUBKUPPLUNG

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen