Universal-Werkzeugsatz im Koffer 19-teilig
Universal Presswerkzeugsatz mit Koffer
UNI-SET FUER KOENIGSZAPFEN + KOFFR
Art.-Nr. 1952001262
EAN 4250158139770
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit allen Presshülsen und Druckstücken ausgestattetes Set zum Auspressen und Einziehen von Achsschenkel-, Gelenkbolzen und Silentlagern
Lieferumfang:
- 1 Brücke mit Gewinde
- 1 Brücke ohne Gewinde
- 2 Abstützarme 500 mm
- 4 Inbusschrauben M22 x 2,5
- je 1 Druckrohr ∅ 80/90 x 130 mm, ∅ 80/90 x 42 mm
- je 1 Druckhülse ∅ 65 x 145 mm, ∅ 65 x 42 mm
- 1 Adapterplatte (Stufenplatte) zur Aufnahme der Presshülsen
- 1 Pressstück ∅ 65 x 65 mm,
- je 1 Druckstange ∅ 31 x 250 mm, ∅ 31 x 140 mm
- 1 Schlagadapter
- 1 Koffer
- 1 Hartschaum Formeinlage 2-teilig
Hinweis
Lieferung erfolg ohne Pneumatik-Hydraulikpumpe und ohne Hydraulik-Zylinder-Satz
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
NFZ Universal, Omnibusse, Landmaschinen, Baumaschinen, Anlagenbau, Maschinenbau
Spannweite max. | 295 mm |
Klemmbereich max. | 500 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 36700,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!