Universalbolzen für Excenterbeschlag
Universalbolzen für Exzenterbeschlag
EXZVERB-SYSBLZ-UNI-ST-ZN-40,3X40,3
Art.-Nr. 068321011
EAN 4024835736572
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Gehrungsschnitte 90°–180°
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Bohrlochdurchmesser | 8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
| Winkel a | Bohrabstand X mm | ||
| Materialdicke 16 mm | Materialdicke 19 mm | Materialdicke 22 mm | |
| 100° | 37,3 | 36,0 | 34,8 |
| 105° | 37,9 | 36,7 | 35,6 |
| 110° | 38,4 | 37,3 | 36,3 |
| 115° | 38,9 | 37,9 | 37,0 |
| 120° | 39,4 | 38,5 | 37,7 |
| 125° | 39,8 | 39,1 | 38,3 |
| 130° | 40,3 | 39,6 | 38,9 |
| 135° | 40,7 | 40,1 | 39,4 |
| 140° | 41,1 | 40,5 | 40,0 |
| 145° | 41,5 | 41,0 | 40,5 |
| 150° | 41,9 | 41,5 | 41,1 |
| 155° | 42,2 | 41,9 | 41,6 |
| 160° | 42,6 | 42,3 | 42,1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!