Universalreiniger 4 in 1 Cleaner
Universalreiniger 4in1
REINIGKONZ-WASHSTR-4IN1-5LTR
Art.-Nr. 0893029005
EAN 4056807748016
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universelle Einsatzgebiete
Je nach Anwendung und Grad der Verschmutzung sind Verdünnungen von bis zu 1:200 möglich.
D.h. für 200L Reinigungslösung ist nur 1L Produkt notwendig.
Gerätetauglich
Verarbeitung in Hochdruckreinigern und Bodenreinigungsgeräten möglich. Produkt ist besonders
schaumarm und schnelltrennend.
PH-Wert im Konzentrat: ca. 13. ( 1:10 – 12; 1:100 – 11 )
Produktüberwachung
Gelistet in der “Salzburger Liste” des Sachverständigendienstes des Referats 13/04
- Gewässerschutz beim Amt des Salzburger Landesregierung.
Gemäß OECD* leicht abbaubar
Beeinträchtigt nicht die Wirkungsweise von Leichtflüssigkeitsabscheidern.
* OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
Reiniger ist stark alkalisch. Daher nur auf alkalisch unempfindlichen Flächen verarbeiten. Nicht auftrocknen lassen. Bei Grundreinigung mit klarem Wasser nachspülen. Frostfrei lagern. Nicht auf heißen Oberflächen verwenden!
Datenblätter(X)
Motorreinigung, Bodenreinigung, Aufbauten- und Planenreinigung, Tunnelreinigung, uvm.
- Motorreinigung: Verdünnung 1:5 (167 ml und 833 ml Wasser) - 1:15 (63 ml und 937 ml Wasser).
- Werkstattbodenreiniger für Hand- und Maschinenreinigung: 1:50 (20 ml und 980 ml Wasser) - 1:200 (5 ml und 995 ml Wasser).
- Tunnelreinigung: 1:50 (20 ml und 980 ml Wasser) - 1:200 (5 ml und 995 ml Wasser).
Autohaus, Industrie, Instandsetzungsbetriebe, Reinigungsbetriebe, Werkstatt, u.ä.
Inhalt | 5 l |
Gebinde | Kanister |
Farbe | Gelb |
pH-Wert | 13,1 |
Dichte | 1,1 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Inhaltsgewicht | 5810 g |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |
Biologisch abbaubar | Ja |