Universalreiniger Perfect
Universalreiniger PERFECT
REINIG-UNIVERSALREINIGER-PERFECT-10LTR
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Extrem leistungsstarkes Allzweckreiniger-Konzentrat für die schnelle und effiziente Reinigung aller Oberflächen im Fahrzeuginnen- und Außenbereich
- Entfernt schnell und effektiv Schmutz, Flecken, Abdrücke, Insektenspuren und etc. Sehr gute Materialverträglichkeit. Kann gezielt als Stellenreiniger oder als Großflächen-Vorreiniger aufgetragen und verarbeitet werden
- Mit einem Reinigungspinsel erzielen Sie porentiefe Sauberkeit
Nicht pur einsetzen. Nicht auf heißen Oberflächen anwenden und nicht antrocknen lassen. Vor Frost schützen.
Datenblätter(X)
Lackoberflächen, Kunststoffteile, Textilhimmeln, Planen, Innenverkleidungen, Vinyldächern, Polstern, Teppichen und allen wasserbeständigen Oberflächen.
Je nach Verschmutzungsgrad. Im Außenbereich: 1:5 – 1:30, im Innenraum 1:10 – 1:50
Inhalt | 10 l |
Produktgewicht (per Stück) | 11000 g |
Gebinde | Kanister |
Chemische Basis | Wasser Tenside |
Geruch/Duft | Zitrone |
Farbe | Gelblich |
pH-Wert / Bedingung | 11,0 / im Konzentrat |
Dichte / Bedingung | 1,08 g/cm³ / bei 20°C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 5 Jahre / bei 20°C |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Phosphatfrei | Nein |