Universalsäge
Universal-Säge
BGLSAE-UNI-GRF-FEST
Art.-Nr. 060911
EAN 4011231500098
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Sägen an schwer zugänglichen Stellen
Verstellbarer Handgriff durch Drehen
Hinweis
Mit Kleinsägeblatt Universal, 32 Zähne pro Inch, 145 x 6 x 0,45 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge (L) | 250 mm |
Ausführung | Feststehender Griff |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!