Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Universalschutz GPN 350

VERSHLSTO-GPN350-I15-NATUR

Art.-Nr. 0598350015

EAN 4047376132849

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Universalschutz GPN 350

Art.-Nr. 0598350015

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vielseitig:


Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe.


Zusatzinformation


Verwendbar für Öffnungen, Bolzen, Leitungen und Gewinde.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Außendurchmesser (A)

19 mm

Nenndurchmesser (B)

13,9 mm

Einstecktiefe (H)

8 mm

Innendurchmesser (D)

11,7 mm

Innenhöhe (G)

9,8 mm

Sonstige Norm

GPN 350

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Natur

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 60 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen