Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Universalschutz GPN 350

Universalschutz GPN 350
VERSHLSTO-GPN350-I46-NATUR

Art.-Nr. 0598350046

EAN 4055374075044

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Universalschutz GPN 350

Art.-Nr. 0598350046

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vielseitig:


Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe.


Zusatzinformation


Verwendbar für Öffnungen, Bolzen, Leitungen und Gewinde.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Außendurchmesser (A)

42 mm

Nenndurchmesser (B)

36,5 mm

Einstecktiefe (H)

12 mm

Innendurchmesser (D)

34,7 mm

Innenhöhe (G)

14,2 mm

Sonstige Norm

GPN 350

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Natur

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 60 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen