Universalschutz GPN 350
Universalschutz GPN 350
VERSHLSTO-GPN350-I47-NATUR
Art.-Nr. 0598350047
EAN 4048539827213
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vielseitig:
Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe.
Zusatzinformation
Verwendbar für Öffnungen, Bolzen, Leitungen und Gewinde.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Außendurchmesser (A) | 45 mm |
Nenndurchmesser (B) | 38 mm |
Einstecktiefe (H) | 12 mm |
Innendurchmesser (D) | 35,7 mm |
Innenhöhe (G) | 14,2 mm |
Sonstige Norm | GPN 350 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Natur |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |