Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Universalschutz GPN 350

Universalschutz GPN 350
VERSHLSTO-GPN350-I9-NATUR

Art.-Nr. 059835009

EAN 4052713338242

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Universalschutz GPN 350

Art.-Nr. 059835009

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 750 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vielseitig:


Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe.


Zusatzinformation


Verwendbar für Öffnungen, Bolzen, Leitungen und Gewinde.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Außendurchmesser (A)

16 mm

Nenndurchmesser (B)

10,4 mm

Einstecktiefe (H)

11 mm

Innendurchmesser (D)

8 mm

Innenhöhe (G)

12,8 mm

Sonstige Norm

GPN 350

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Natur

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 60 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen