Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Universalschutz GPN 600

Universalschutz GPN 600
KGLSTO-GPN600-B-1468-NATUR

Art.-Nr. 0598601468
EAN 4050382300010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Universalschutz GPN 600

Art.-Nr. 0598601468

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universell einsetzbar Kegelverschlüsse zum Verschließen von Bohrungen und Innengewinden oder zum Schutz von Bolzen und Außengewinden.

Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe.


Die Konizität eignet sich bestens zur Überbrückung von Toleranzen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Außendurchmesser (d1)

159,5 mm

Kegeldurchmesser außen min./max. (d2 / d5)

146,8-152,6 mm

Einstecktiefe (h2)

33 mm

Kegeldurchmesser innen min./max. (d4 / d3)

144-149,9 mm

Innenhöhe (G)

33,5 mm

Sonstige Norm

GPN 600

Werkstoff

LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Natur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen