Universalschutz GPN 600
Universalschutz GPN 600
KGLSTO-GPN600-B-1490-NATUR
Art.-Nr. 0598601490
EAN 4050642987340
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universell einsetzbar Kegelverschlüsse zum Verschließen von Bohrungen und Innengewinden oder zum Schutz von Bolzen und Außengewinden.
Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe.
Die Konizität eignet sich bestens zur Überbrückung von Toleranzen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 159 mm |
Kegeldurchmesser außen min./max. (d2 / d5) | 149-153 mm |
Einstecktiefe (h2) | 23 mm |
Kegeldurchmesser innen min./max. (d4 / d3) | 144,1-148 mm |
Innenhöhe (G) | 23,3 mm |
Sonstige Norm | GPN 600 |
Werkstoff | LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Natur |