Universalschutz GPN 600
Universalschutz GPN 600
KGLSTO-GPN600-B-555-NATUR
Art.-Nr. 059860555
EAN 4045727100301
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universell einsetzbar Kegelverschlüsse zum Verschließen von Bohrungen und Innengewinden oder zum Schutz von Bolzen und Außengewinden.
Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe.
Die Konizität eignet sich bestens zur Überbrückung von Toleranzen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 61 mm |
Kegeldurchmesser außen min./max. (d2 / d5) | 55,5-58,0 mm |
Einstecktiefe (h2) | 13,6 mm |
Kegeldurchmesser innen min./max. (d4 / d3) | 52,6-55,0 mm |
Innenhöhe (G) | 13,5 mm |
Sonstige Norm | GPN 600 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Natur |